Lapovací a kontrolní deska Duplex v dřevěném pouzdru

Artiklové číslo: 431400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7001
Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Obal Pouzdro
Šířka 360 mm
Hloubka 260 mm
Tloušťka 65 mm
Norma DIN 876
Povrch Broušeno
Tvar pravoúhlá
Barva Šedá
Druh produktu Lapovací a kontrolní deska
Hmotnost 22 kg
Materiál deska Šedá litina.

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 431400
EAN / GTIN 4045197234025
Číslo výrobce 316-000
Výrobce/odpovědná osoba PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de

Popis

Provedení:

Z husté, vystárnuté speciální šedé litiny. Lapovací a kontrolní deska jsou sjednoceny v jedné desce. Horní a spodní plocha jsou nejjemněji broušené. Lapovací strana je síťově rozdělena na čtverečky, vnější plochy čistě opracovány. Horní a spodní části dřevěného pouzdra (zahrnuto v ceně) jsou odnímatelné. Nepoužívaná plocha je proto vždy chráněná. Neopracované plochy jsou opatřeny strukturovaným lakem (RAL 7001 šedá).

Norma:

Přesnost DIN 876/1.