• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Morsetto a cuneo con ganascia fissa, liscio

Codice art.: 429530
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 429530
EAN / GTIN 4020772429539
Codice del produttore 429530
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto a cuneo con ganascia fissa, liscio, per tenditori a 5 assi.
Con bullone di fissaggio e pietra per scanalature.

Proprietà:

  • Dimensione: 72
  • Un minuto: 65,0
  • Un massimo di: 76,0
  • B: 72
  • B1: 36
  • G: M6
  • H min: 29 mm
  • H max: 39,5 mm
  • H1: 14,5
  • L: 22
  • MD max: 65 Nm
  • Forza di serraggio F: 30 kN
  • Peso: 1085 g