• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Abrazadera de cuña con mandíbula fija, lisa

Número de artículo: 429530
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 429530
EAN / GTIN 4020772429539
Número del fabricante 429530
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de cuña con mandíbula fija, lisa, para tensores de 5 ejes.
Con el perno de montaje y la piedra del surco.

Característica:

  • Tamaño: 72
  • Un min.: 65,0
  • Un max.: 76,0
  • An: 72
  • B1: 36
  • G: M6
  • H min: 29 mm
  • H max.: 39,5 mm
  • H1: 14,5
  • L: 22
  • MD max.: 65 Nm
  • Fuerza de sujeción F: 30 kN
  • peso: 1085 g