Kile klemme med fast kæbe, glat

Art.-nr.: 429530
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 429530
EAN/GTIN 4020772429539
Producentnummer 429530
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kileklemme med fast kæbe, glat, til 5-aksede strammere.
Med monteringsbolt og notsten.

Egenskab:

  • Størrelse: 72
  • Min.: 65,0
  • A maks.: 76,0
  • B: 72
  • B1: 36
  • G: M6
  • H min.: 29 mm
  • H maks.: 39,5 mm
  • H1: 14,5
  • L: 22
  • MD maks.: 65 Nm
  • Spændekraft F: 30kN
  • Vægt: 1085 g