• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keilspanner mit Festbacke, glatt

Artikel-Nr.: 429530
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 429530
EAN / GTIN 4020772429539
Herstellernummer 429530
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Keilspanner mit Festbacke, glatt, Für 5-Achsenspanner.
Mit Befestigungsschraube und Nutenstein.

Merkmal:

  • Größe: 72
  • A min.: 65,0
  • A max.: 76,0
  • B: 72
  • B1: 36
  • G: M6
  • H min.: 29 mm
  • H max.: 39,5 mm
  • H1: 14,5
  • L: 22
  • Md max.: 65 Nm
  • Spannkraft F: 30 kN
  • Gewicht: 1085 g