• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Klínová upínka s pevnou čelistí, hladká

Artiklové číslo: 429530
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 429530
EAN / GTIN 4020772429539
Číslo výrobce 429530
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Klínová upínka s pevnou čelistí, hladká, pro 5-osé upínače.
S upevňovacím šroubem a drážkovým kamenem.

Charakteristika:

  • Velikost: 72
  • A min: 65,0
  • A max: 76,0
  • Š: 72
  • B1: 36
  • G: M6
  • H min: 29 mm
  • H max: 39,5 mm
  • H1: 14,5
  • L: 22
  • MD max: 65 Nm
  • Upínací síla F: 30 kN
  • Hmotnost: 1085 g