• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Clemă de pană cu falcă fixă, netedă

Cod articol.: 429530
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 429530
EAN / GTIN 4020772429539
Număr producător 429530
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă de pană cu falcă fixă, netedă, pentru întinzătoare cu 5 axe.
Cu șurub de montare și piatră canelură.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 72
  • Un minut: 65,0
  • A max: 76,0
  • B: 72
  • B1: 36
  • G: M6
  • H min: 29 mm
  • H max: 39,5 mm
  • H1: 14,5
  • L: 22
  • MD max: 65 Nm
  • Forță de strângere F: 30kN
  • Greutate: 1085 g