Klinová svorka s pevnou čeľusťou, hladká

Č. pol.: 429530
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 429530
EAN/GTIN 4020772429539
Číslo výrobcu 429530
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Klinová svorka s pevnou čeľusťou, hladká, pre 5-osové napínače.
S montážnou skrutkou a drážkou.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 72
  • Min.: 65,0
  • A max: 76,0
  • B: 72
  • B1: 36
  • G: M6
  • H min: 29 mm
  • H max: 39,5 mm
  • H1: 14,5
  • L: 22
  • MD max.: 65 Nm
  • Upínacia sila F: 30kN
  • Hmotnosť: 1085 g

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka