Wigklem met vaste bek, glad

Artikelnummer: 429530
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 429530
EAN/GTIN 4020772429539
Nummer fabrikant 429530
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Wigklem met vaste bek, glad, voor 5-assige spanners.
Met bevestigingsbout en groefsteen.

Kenmerk:

  • Maat: 72
  • A min.: 65,0
  • A max.: 76,0
  • B: 72
  • B1: 36
  • G: M6
  • H min: 29 mm
  • H max.: 39,5 mm
  • H1: 14,5
  • L: 22
  • MD max.: 65 Nm
  • Klemkracht F: 30 kN
  • Gewicht: 1085 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan