Pince à coin avec mâchoire fixe, lisse

Réf.: 429530
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 429530
EAN / GTIN 4020772429539
Réf. fabricant 429530
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince à coin avec mâchoire fixe, lisse, pour tendeurs 5 axes.
Avec boulon de montage et pierre à rainure.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 72
  • A moins: 65,0
  • A max.: 76,0
  • B: 72
  • B1: 36
  • G: M6
  • H min: 29 mm
  • H maxi.: 39,5 mm
  • H1: 14,5
  • L: 22
  • MD maxi.: 65 Nm
  • Force de serrage F: 30 kN
  • Poids: 1085 g