• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Micrometri digitali IP65 i-wi, Campo di misura: 0-25mm

Codice art.: 421325 0-25
copia
Sconto
351,00 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 3611
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Sistema radio i-wi MAHR
  • Grado di protezione IP: IP 65
  • Memorizzazione dei valori di misura: Sistema Reference Lock MAHR

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 3611
Campo di misura 0 mm - 25 mm
Lettura 0,001 mm
Lettura 0,0001 pollici
Risoluzione mm / pollici
Scostamento di misura E MPE ± 2 µm
⌀ Stelo 6,5 mm
Passo vite angolare 0,5 mm
Interfaccia Sistema radio i-wi MAHR
Grado di protezione IP IP 65
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Applicazione radio Software del produttore
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 421325 0-25
copia
EAN / GTIN 4059192058753
copia
Codice del produttore 4157100
copia
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo micrometro con cifre da 10 mm su display nitido. Pratica funzione HOLD per bloccare il valore di misura per una lettura sicura. Stelo temprato e rettificato. Superfici di contatto in metallo duro. Frizione avanzata con regolazione rapida. Arco in acciaio verniciato con isolamento termico. Commutazione da misura relativa ad assoluta. Azzeramento in qualsiasi posizione. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall’azionamento accidentale dei tasti di comando.
Grazie a una comoda visualizzazione della tolleranza con limiti di segnalazione supplementari, l'operatore è in grado di riconoscere se è come il pezzo si trova entro i limiti di tolleranza.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, 1 asta di regolazione a partire da Dim. 25-50.

Accessori speciali:

Ricevitore radio i-wi n. art. 498912 STICK.