Testina di misurazione 44 Ak 10-12 mm per misurazione a tre punti

Codice art.: 4190332
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Serie Micromar
Denominazione originale prodotto 44 Ak
Imballaggio astuccio
Tipo di prodotto internal micrometer; micrometer insert
Passo vite angolare 0,5 mm
Frizione ad alta sensibilità si
Metrologia es. analogica
Normativa DIN 863-4

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4190332
EAN / GTIN 4059192010706
Codice del produttore 4190332
Numero-L L40080 1046
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
  • Sonde da 12 mm rinforzate in metallo duro
  • Sonda da 12 mm per misure fino al fondo del foro
  • Testa di misura da 40 mm in alluminio per risparmiare peso

Descrizione:

  • Testa di misura Micromar 44 Ak 10 - 12mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Micromar
  • Nome del gruppo di prodotti: Micrometri
  • Nome del prodotto: Testa di misura
  • Tipo di prodotto: 44 Ac
  • Campo di misura: 10 - 12 mm
  • Campo di misura: .4 - .4725″
  • Dimensione d in mm: 58 mm
  • Dimensione b in mm: 4.3 mm
  • Dimensione a in mm: 1.8 mm
  • Dimensione c in mm: 1.5 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "Micromar" Visualizza tutto