• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

44 Ak Meßkopf 10-12 mm für Dreipunktmessung

Artikel-Nr.: 4190332
Preis pro 1 Stück
Netto: 373,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Serie Micromar
Herstellerbezeichnung 44 Ak
Verpackung Etui
Produktart Innenmessschraube; Messschrauben-Einsatz
Spindelsteigung 0,5 mm
Gefühlsratsche ja
Messtechnik analog
Norm DIN 863-4

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4190332
EAN / GTIN 4059192010706
Herstellernummer 4190332
L-Nummer L40080 1046
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten ( Anordnung 3 x 120°)
  • Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
  • Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
  • Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium

Beschreibung:

  • Messkopf Micromar 44 Ak 10 - 12mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Produktbezeichnung: Messkopf
  • Produkttyp: 44 Ak
  • Messbereich: 10 - 12 mm
  • Messbereich: .4 - .4725″
  • Abmessung d in mm: 58 mm
  • Abmessung b in mm: 4.3 mm
  • Abmessung a in mm: 1.8 mm
  • Abmessung c in mm: 1.5 mm

Aus der gleichen Serie "Micromar" Alle ansehen
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb