Set di micrometri digitali IP65 con uscita dati 0-100 mm

Codice art.: 421328 0-100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 110,00 € /pz.
  • 195,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 65
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Risoluzione mm / pollici
Interfaccia Porta USB; Interfaccia Digimatic
Grado di protezione IP IP 65
Metrologia digitale
Numero di micrometri 4
Numero di aste di regolazione 3
Imballaggio Custodia rigida
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 421328 0-100
EAN / GTIN 4059192058517
Codice del produttore 4157015

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri n. art. 421318.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluse aste di regolazione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript