40 EWR-L (17) Dig. Micrometro per esterni 50-75mm, compl.

Codice art.: 4157022
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Litio (Li)
Serie Micromar
Grado di protezione IP IP65
Denominazione originale prodotto 40 ER; 40 EWR; 40 EWR-B; 40 EWR-L; 40 EWR-S; 40 EWR-V
Imballaggio astuccio
Alimentazione Funzionamento a batteria
Diametro tamburo graduato 6,5 mm
Diametro stelo 6,5 mm
Stelo rotante no
Prolunga del blocchetto si
Esecuzione stelo temprate
Lettura, millimetro 0,001 mm
Lettura, pollici 0,0001 pollici
Interfaccia App HCT Windows; Digimatic; HCT Mobile App
Funzione di PRESET si
Altezza cifre 10 mm
Illuminazione del display si
Commutazione da misura relativa ad assoluta si
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Micrometro
Passo vite angolare 5 mm
Frizione ad alta sensibilità si
Unità lettura millimetre; inch
Metrologia es. digitale
Esecuzione delle superfici di contatto Superfici di contatto rotonde
Superficie delle superfici di contatto temprate
Accuratezza ± 3 µm
Scostamento di misura E MPE 3 µm
Forza di misura min. 5 N
Forza di misura max. 10 N
Numero di micrometri 1 pz.
Lunghezza complessiva 82 mm
Larghezza complessiva 45 mm
Altezza complessiva 13 mm
Campo di misura min. 50 mm
Campo di misura max. 75 mm
Normativa norma interna

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4157022
EAN / GTIN 4059192058548
Codice del produttore 4157022
Numero-L L40080 2662
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Display numerico ad alto contrasto
  • Mandrino di misura antiruggine, completamente temprato e rettificato
  • Mandrino di misura e incudine rinforzati al carburo
  • Regolazione rapidaQUICK DRIVE
  • Mandrino non rotante
  • Cricchetto trainato
  • Impugnatura in acciaio verniciato, isolata termicamente

Descrizione:

Micrometro digitale per esterni Micromar 40 EWR-L Campo di misura 50 - 75 mm
  • Evitare di danneggiare il pezzo: Il mandrino non rotante ha un contatto di tastatura, quindi si possono evitare graffi, ad esempio dovuti a residui di polvere di rettifica, su superfici delicate e finemente lavorate
  • Più adatto per misurare lamine metalliche sottili senza torcerle e quindi piegarle
  • Misura del fianco del filetto con fili di misura: Entrambi i porta-fili di misura rimangono sempre in posizione di aggancio l'uno all'altro grazie al mandrino non rotante.
Interfaccia dati: MarConnect (bidirezionale), USB, Digimatic
Classe di protezione IP: IP 65
Standard di fabbrica
Incremento cifre mm/pollici 0,001 / .00005″
Consegna: Batteria, istruzioni per l'uso, calibro di regolazione (per il campo di misura 25-50 mm), custodia.

Proprietà:

  • Applicazione:
  • Campo di misura: 2 - 3″
  • Incremento cifre mm/pollici: 0.001 / .00005″
  • Forza di misura (testo): 5 - 10
  • Dimensione c in mm: 82 mm
  • Dimensione a in mm: 45 mm
  • Dimensione b in mm: 13 mm
  • Altezza cifre: 10 mm
  • Diametro mandrino_mm: 6.5 mm
  • Passo del mandrino_mm: 5 mm
  • Limite di errore_µm: 3 µm
  • Deviazione del parallelismo in µm: 3 µm
  • Deviazione di planarità in µm: 0.6 µm

Norma:

Standard di fabbrica

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Micromar" Visualizza tutto