44 Ak Merilna glava 10-12 mm za tritočkovno merjenje

Št. art.: 4190332
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija Micromar
Oznaka proizvajalca 44 Ak
Embalaža Primer
Vrsta izdelka mikrometri za notranje merjenje; vstavek mikrometra
Korak vretena 0,5 mm
Fina raglja Da
Merilno orodje analogno
Standard DIN 863-4

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4190332
EAN/GTIN 4059192010706
Številka proizvajalca 4190332
L-število L40080 1046
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Samostoječa glava sonde s 3 merilnimi kontakti (razporeditev 3 x 120°)
  • Sonde od 12 mm, ojačane s karbidom
  • Sonde od 12 mm za meritve do dna vrtine
  • Sonda od 40 mm, izdelana iz aluminija zaradi manjše mase

Opis:

  • Merilna glava Micromar 44 Ak 10 - 12 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Micromar
  • Ime skupine izdelkov: Mikrometri
  • Ime izdelka: Merilna glava
  • Vrsta izdelka: 44 Ac
  • Merilno območje: 10 - 12 mm
  • Merilno območje: .4 - .4725″
  • Dimenzija d v mm: 58 mm
  • Dimenzija b v mm: 4.3 mm
  • Dimenzija a v mm: 1.8 mm
  • Dimenzija c v mm: 1.5 mm

Iz iste serije "Micromar" Poglej vse