44 AK målehoved 10-12 mm til 3-punktsmåling

Art.-nr.: 4190332
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie Micromar
Producentbetegnelse 44 Ak
Emballage Etui
Produkttype indvendig mikrometerskrue; mikrometerskruer-indsatse
Spindelstigning 0,5 mm
Friktionsskralde ja
Måleteknik analog
Standard DIN 863-4

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4190332
EAN/GTIN 4059192010706
Producentnummer 4190332
L-nummer L40080 1046
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Selvcentrerende probehoved med 3 målekontakter (placering 3 x 120°)
  • Prober fra 12 mm hårdmetalforstærkede
  • Fra 12 mm probe til målinger op til boringsbunden
  • Fra 40 mm probehoved af aluminium for at spare vægt

Beskrivelse:

  • Målehoved Micromar 44 Ak 10 - 12mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Micromar
  • Navn på produktgruppe: Mikrometre
  • Produktnavn: Målehoved
  • Produkttype: 44 Ac
  • Måleområde: 10 - 12 mm
  • Måleområde: .4 - .4725″
  • Dimension d i mm: 58 mm
  • Dimension b i mm: 4.3 mm
  • Dimension a i mm: 1.8 mm
  • Dimension c i mm: 1.5 mm

Fra samme serie "Micromar" Se alle