44 Ak Tête de mesure 10-12 mm avec trois touches

Réf.: 4190332
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série Micromar
Référence fabricant 44 Ak
Emballage Etui
Type de produit micromètre d’intérieur; touche pour micromètre
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Métrologie mode analogique
Norme DIN 863-4

Identification et classification

Référence article 4190332
EAN / GTIN 4059192010706
Réf. fabricant 4190332
Article hors catalogue L40080 1046
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure ( disposition 3 x 120°)
  • Palpeur de mesure à partir de 12 mm armé de carbure
  • Palpeur de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
  • Tête de mesure à partir de 40 mm pour économiser du poids en aluminium

Description:

  • Tête de mesure Micromar 44 Ak 10 - 12mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Micromar
  • Nom du groupe de produits: Micromètres
  • Désignation du produit: Tête de mesure
  • Type de produit: 44 Ak
  • Plage de mesure: 10 - 12 mm
  • Plage de mesure: .4 - .4725″
  • Dimension d en mm: 58 mm
  • Dimension b en mm: 4.3 mm
  • Dimension a en mm: 1.8 mm
  • Dimension c en mm: 1.5 mm

Téléchargements et documents

De la même série "Micromar" Afficher tout