Calibro a corsoio digitale universale DIGI ULISSE I/E, Intervallo di misurazione: 250mm

Codice art.: 417700 250
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
Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C.; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 0 mm - 250 mm
Intervallo di misurazione esterno 0 mm - 210 mm
Intervallo di misurazione interno 24 mm - 250 mm
Lettura 0,01 mm
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 0,03 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C.; Porta USB
Grado di protezione IP IP 67
Lunghezza dei becchi 64 mm
⌀ Sfera punta di contatto 2,5 mm
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 417700 250
copia
EAN / GTIN 2050001670816
copia
Produttore/persona responsabile NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio digitale universale utilizzabile per diverse misure interne ed esterne con punte di contatto intercambiabili.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Calibro a corsoio, inclusa 1 batteria n. art. 081560 Diensione CR2032.
Punta di contatto intercambiabile con ⌀ sfera 2,5 mm.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948.

Ricambi:

Coperchio vano batterie n. art. 417702.

Nota:

Altre punte di contatto su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti