Pied à coulisse universel numérique DIGI ULISSE I/E, Plage de mesure: 250mm

Réf.: 417700 250
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 24,10 € /pcs.
  • 20,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit pied à coulisse universel
Métrologie mode numérique
Interface interface Digimatic; interface USB
Plage de mesure max. 250 mm
Plage de mesure min 0 mm
Lecture 0,01 mm
Erreur admissible 0,02 mm
Indice de protection IP IP67
Longueur de bec L 64 mm
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international pile bouton (CR2032)
Série DIGI ULISSE I/E
Référence fabricant Digitaler Universal-Messschieber DIGI ULISSE I/E
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Matériau acier inoxydable (INOX)
Trempé oui
Surface de mesure carbure rapporté
Plages de mesure intérieures / extérieures différentes oui
Plage de mesure intérieure min. 24 mm
Plage de mesure intérieure max. 250 mm
Plage de mesure extérieure min. 0 mm
Plage de mesure extérieure max. 210 mm
Diamètre touche de mesure à bille 2,5 mm
Pointes de mesure oui
Jauge de profondeur disponible oui
Réglage fin oui
Lecture commutable oui
Norme norme usine
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Etalonnable oui
Sommaire pièce unique
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 417700 250
EAN / GTIN 2050001670816
Réf. fabricant 00792
Fabricant/personne responsable NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Description

Exécution:

Pied à coulisse universel numérique pour les mesures intérieures et extérieures les plus diverses avec touches de mesure interchangeables.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Pied à coulisse, avec 1 pile 081560 réf. CR2032.
Touche de mesure interchangeable avec ⌀ bille 2,5 mm.

Accessoire(s):

Câble de données 498948.

Pièce(s) de rechange:

Couvercle de compartiment à piles 417702.

Remarque(s):

Autres touches de mesure sur demande.