• Il 09/06 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/06/2025

1/2″ Estrattore per prigionieri (inch) 5/16″

Codice art.: 4100A 5/16
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile di estrazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4100A 5/16
copia
EAN / GTIN 4991644090020
copia
Codice del produttore 4100A 5/16
copia
Numero-L L60050 8369
copia
Produttore Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 65 mm
  • Dimensione D2: 21 mm
  • D1: 24 mm
  • Guida: 1/2″
  • Attacco quadro
  • Uscita 5/16″
  • Girabulloni
  • Superficie: cromato
  • Materiale: Cromo Molibdeno