{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | HCT | |
Norma | Norma interna | |
Campo di misura | 100 mm | |
Risoluzione | 0,001 mm | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Limite di errore | 0,006 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Bluetooth® | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Forza di misura | 1,8 - 3,8 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Metrologia | digitale | |
⌀ Alloggiamento | 59,5 mm | |
Spessore della cassa | 32,9 mm | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Applicazione radio | HID (Human Interface Device); Software del produttore; HCT Mobile App | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo |
404300 100
copia |
|
EAN / GTIN |
7640125025323
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com |