{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | HCT | |
| Norma | Norma interna | |
| Campo di misura | 50 mm | |
| Risoluzione | 0,001 mm | |
| Risoluzione | mm/pollici | |
| Limite di errore | 0,005 mm | |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Bluetooth® | |
| Grado di protezione IP | IP 54 | |
| Forza di misura | 1,4 - 2,9 N | |
| ⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
| Metrologia | digitale | |
| ⌀ Alloggiamento | 59,5 mm | |
| Spessore della cassa | 32,9 mm | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Applicazione radio | HID (Human Interface Device); Software del produttore; HCT Mobile App | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
| Tipo di prodotto | Comparatore |
| Codice articolo | 404300 50 | |
| EAN / GTIN | 7640125025316 | |
| Produttore/persona responsabile | Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com |