Morsetto a coccodrillo, completo di N. 6379I..

Codice art.: 375998
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
Serie Krokodil
Denominazione originale prodotto Krokodil Spannpratze komplett mit Nr. 6379I
Larghezza slot di montaggio B2 17 mm
Altezza di serraggio min. 0 mm
Altezza serraggio massimo h 50 mm
Forza di serraggio max. 40 kN
Tipo di prodotto Staffa di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375998
EAN / GTIN 4020772375997
Codice del produttore 375998
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto a coccodrillo, completo di N. 6379I, con vite di congiunzione N. 6379I, cacciavite a testa esagonale ISO 2936C, rondella DIN 6340 e dado DIN 6330B. Regolabile di continuo, temprato, zincato con tassello di spinta prigioniero e controcuscinetto.

Proprietà:

  • B1: 17
  • Vite di serraggio
    n. art. 6379I
    : M12x125
  • Forza di serraggio max.*: 40 kN
  • H1: 0-50
  • SW: 4 mm
  • Peso: 1535 g