”Krokodýlí” upínka, kompletní s č. 6379I.

Artiklové číslo: 375998
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Krokodil
Označení výrobce Krokodil Spannpratze komplett mit Nr. 6379I
Šířka montážní drážky B2 17 mm
Upínací výška min. 0 mm
Upínací výška maximální h 50 mm
Upínací síla max. 40 kN
Druh produktu Upínka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375998
EAN / GTIN 4020772375997
Číslo výrobce 375998
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Krokoupínka, kompletní s č. 6379i, se šroubem č. 6379i, šestihranným šroubovákem ISO 2936C, podložkou DIN 6340 a maticí DIN 6330B. Plynule nastavitelný, temperovaný, pozinkovaný s přítlačným dílem a protiložiskem.

Charakteristika:

  • B1: 17
  • Upínací šroub
    Č. 6379I
    : M12x125
  • Upínací síla max.*: 40 kN
  • H1: 0-50
  • OK: 4 mm
  • Hmotnost: 1535 g