Abrazadera ”Cocodrilo”, completa con Nº 6379I.

Número de artículo: 375998
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Krokodil
Denominación del fabricante Krokodil Spannpratze komplett mit Nr. 6379I
Anchura ranura de montaje B2 17 mm
Altura de sujeción mín. 0 mm
Altura de sujeción máx. h 50 mm
Fuerza de sujeción máx. 40 kN
Tipo de producto Brida de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 375998
EAN / GTIN 4020772375997
Número del fabricante 375998
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pinza de cocodrilo, completa con n.º 6379I, con tornillo de perno n.º 6379I, destornillador de cabeza hexagonal ISO 2936C, arandela DIN 6340 y tuerca DIN 6330B. Infinitamente ajustable, templado, galvanizado con pieza de empuje cautiva y contra-rodamiento.

Característica:

  • B1: 17
  • Tornillo de amarre
    N.° 6379I
    : M12x125
  • Fuerza de sujeción max.*: 40 kN
  • H1: 0-50
  • Anchura llave: 4 mm
  • peso: 1535 g

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript