Pince ”crocodile”, complète avec No. 6379I.

Réf.: 375998
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Krokodil
Référence fabricant Krokodil Spannpratze komplett mit Nr. 6379I
Largeur fente de montage B2 17 mm
Hauteur de serrage min. 0 mm
Hauteur serrage max. h 50 mm
Force de serrage max. 40 kN
Type de produit bride de serrage

Identification et classification

Référence article 375998
EAN / GTIN 4020772375997
Réf. fabricant 375998
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince crocodile, complète avec N° 6379I, avec goujon fileté N° 6379I, tournevis à tête hexagonale ISO 2936C, rondelle DIN 6340 et écrou DIN 6330B. Réglable en continu, trempé, galvanisé avec pièce de butée captive et contre-palier.

Caractéristique(s):

  • B1: 17
  • Vis de serrage
    No 6379I.
    : M12x125
  • Force de serrage max.*: 40 kN
  • H1: 0-50
  • Ouv.: 4 mm
  • Poids: 1535 g