Morsetto a coccodrillo, completo di DIN 6379

Codice art.: 375949
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie Krokodil
Denominazione originale prodotto Krokodil Spannpratze; Spannpratze komplett mit DIN 6379
Larghezza slot di montaggio B2 25 mm
Lunghezza slot di montaggio L2 235 mm
Altezza di serraggio min. 0 mm
Altezza serraggio massimo h 100 mm
Forza di serraggio max. 75 kN
Larghezza scanalatura a 30 mm
Larghezza scanalatura a T 70 mm
Tipo di prodotto Staffa di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375949
EAN / GTIN 4020772375942
Codice del produttore 375949
Numero-L L30130 764
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto a coccodrillo, completo di DIN 6379, con vite prigioniera DIN 6379, rondella DIN 6340 e dado DIN 6330B. Regolabile di continuo, temprato, zincato con tassello di spinta prigioniero e controcuscinetto.

Proprietà:

  • B1: 25
  • Vite di serraggio
    DIN 6379
    : M20x250
  • Estensione del supporto
    6312 V
    : -
  • Forza di serraggio max.*: 75 kN
  • H1: 0-100
  • peso: 4172 g
  • A: 51
  • A1: 34
  • A2: 24
  • B2 x L: 70x235
  • B3: 30
  • E1: 60
  • E2: 47
  • H2: 31
  • K: 17