Morsetto a coccodrillo, completo di N. 6379I..

Codice art.: 376079
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
Serie Krokodil
Altezza di serraggio min. 0 mm
Altezza serraggio massimo h 70 mm
Forza di serraggio max. 75 kN
Larghezza scanalatura a 25 mm
Tipo di prodotto Staffa di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376079
EAN / GTIN 4020772376079
Codice del produttore 376079
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto a coccodrillo, completo di N. 6379I, con vite di congiunzione N. 6379I, cacciavite a testa esagonale ISO 2936C, rondella DIN 6340 e dado DIN 6330B. Regolabile di continuo, temprato, zincato con tassello di spinta prigioniero e controcuscinetto.

Proprietà:

  • B1: 25
  • Vite di serraggio
    n. art. 6379I
    : M20x200
  • Forza di serraggio max.*: 75 kN
  • H1: 0-70
  • SW: 5 mm
  • Peso: 4072 g