• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

″Krokodil″ Spannpratze, komplett mit DIN 6379

Artikel-Nr.: 375949
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Krokodil
Herstellerbezeichnung Krokodil Spannpratze; Spannpratze komplett mit DIN 6379
Breite Montageschlitz B2 25 mm
Länge Montageschlitz L2 235 mm
Spannhöhe min. 0 mm
Spannhöhe max. h 100 mm
Spannkraft max. 75 kN
Breite Nut a 30 mm
T-Nutbreite 70 mm
Produktart Spannpratze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375949
EAN / GTIN 4020772375942
Herstellernummer 375949
L-Nummer L30130 764
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Krokodil Spannpratze, komplett mit DIN 6379, mit Stiftschraube DIN 6379, Scheibe DIN 6340 und Mutter DIN 6330B. Stufenlos verstellbar, vergütet, verzinkt mit unverlierbarem Druckstück und Gegenlager.

Merkmal:

  • B1: 25
  • Spannschraube
    DIN 6379
    : M20x250
  • Stützverlängerung
    6312V
    : -
  • Spannkraft max.*: 75 kN
  • H1: 0-100
  • Gewicht: 4172 g
  • A: 51
  • A1: 34
  • A2: 24
  • B2 x L: 70x235
  • B3: 30
  • E1: 60
  • E2: 47
  • H2: 31
  • K: 17