”Krokodil” objemka, skupaj z DIN 6379

Št. art.: 375949
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija Krokodil
Oznaka proizvajalca Krokodil Spannpratze; Spannpratze komplett mit DIN 6379
Širina montažne reže B2 25 mm
Dolžina montažne reže L2 235 mm
Upogibna višina min. 0 mm
Maksimalna vpenjalna višina h 100 mm
Vpenjalna sila maks. 75 kN
Širina utor a 30 mm
Širina T-utora 70 mm
Vrsta izdelka vpenjalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 375949
EAN/GTIN 4020772375942
Številka proizvajalca 375949
L-število L30130 764
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Krokodilska objemka, opremljena z DIN 6379, z vijakom DIN 6379, podložko DIN 6340 in matico DIN 6330 B. Brezstopenjsko nastavljiv, kaljen, pocinkan z zapornim potisnim kosom in nasprotnim ležajem.

Lastnosti:

  • B1: 25
  • Vpenjalni vijak
    DIN 6379
    : M20x250
  • Razširitev podpore
    6312V
    : -
  • Vpenjalna sila maks.*: 75kN
  • H1: 0–100
  • Masa: 4172 g
  • A: 51
  • A1: 34
  • A2: 24
  • B2 x L: 70x235
  • B3: 30
  • E1: 60
  • E2: 47
  • H2: 31
  • K: 17