Clemă ”crocodil”, completă cu din 6379

Cod articol.: 375949
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Krokodil
Denumirea producătorului Krokodil Spannpratze; Spannpratze komplett mit DIN 6379
Lăţime fantă de montare B2 25 mm
Lungimea slotului de montare L2 235 mm
Înălțime de strângere min. 0 mm
Înălţimea max. de prindere h 100 mm
Forță de strângere max. 75 kN
Lățime canelură a 30 mm
Lăţime canal T 70 mm
Tip produs Gheară de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol 375949
EAN / GTIN 4020772375942
Număr producător 375949
L-Număr L30130 764
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clema crocodil, completa cu din 6379, cu surub din 6379, masina de spalat din 6340 si piulita din 6330B. Reglabil la infinit, temperat, galvanizat cu piesă de tracțiune captivă și contra-rulment.

Caracteristică:

  • B1: 25
  • Şurub de strângere
    DIN 6379
    : M20x250
  • Extensie suport
    6312V
    : -
  • Forță de strângere max.*: 75kN
  • H1: 0-100
  • Greutate: 4172 g
  • A: 51
  • A1: 34
  • A2: 24
  • B2 x l: 70x235
  • B3: 30
  • E1: 60
  • E2: 47
  • H2: 31
  • K: 17