Krokodillenklem, compleet met DIN 6379

Artikelnummer: 375949
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 375949
EAN/GTIN 4020772375942
Nummer fabrikant 375949
L-nummer L30130 764
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Krokodillenklem, compleet met DIN 6379, met tapbout DIN 6379, onderlegring DIN 6340 en moer DIN 6330b. Traploos instelbaar, getemperd, gegalvaniseerd met vast drukstuk en contralager.

Kenmerk:

  • B1: 25
  • Spanschroef
    DIN 6379
    : M20x250
  • Verlengstuk van de steun
    6312V
    : -
  • Klemkracht max.*: 75 kN
  • H1: 0-100
  • Gewicht: 4172 g
  • A: 51
  • A1: 34
  • A2: 24
  • B2 x L: 70x235
  • B3: 30
  • E1: 60
  • E2: 47
  • H2: 31
  • K: 17