Barra di tensionamento, smussata, con vite di supporto regolabile, completa

Codice art.: 373944
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
Lunghezza L 250 mm
Larghezza B 26 mm
Altezza spalla H1 35 mm
Altezza di serraggio min. 20 mm
Altezza serraggio massimo h 80 mm
Larghezza scanalatura a 28 mm
Lunghezza vite di serraggio 200 mm
Normativa DIN 6314
Filettatura M24
Tipo di prodotto Staffe di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 373944
EAN / GTIN 4020772373948
Codice del produttore 373944
Numero-L L30130 405
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Barra di tensionamento, smussata, con vite di supporto regolabile, completa, con DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B..
Acciaio bonificato, verniciato.

Proprietà:

  • Scanalatura: 28
  • Con vite di serraggio: M24x28x200
  • H*: 20-80
  • simile a
    DIN6314
    B1 x L: 26x250
  • D x LS: M24x87
  • A: 35
  • B2: 70
  • E1: 35
  • E2: 105
  • peso: 5486 g