{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka L | 250 mm | |
| Šířka B | 26 mm | |
| Výška paty H1 | 35 mm | |
| Upínací výška min. | 20 mm | |
| Upínací výška maximální h | 80 mm | |
| Šířka drážky a | 28 mm | |
| Délka upínacího šroubu | 200 mm | |
| Norma | DIN 6314 | |
| Závit | M24 | |
| Druh produktu | Upínací příložka |
| Katalogové číslo | 373944 | |
| EAN / GTIN | 4020772373948 | |
| Číslo výrobce | 373944 | |
| L-číslo | L30130 405 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |