Barre de tension, biseautée, avec vis de support réglable, complète

Réf.: 373944
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur L 250 mm
Largeur B 26 mm
Hauteur d’épaulement H1 35 mm
Hauteur de serrage min. 20 mm
Hauteur serrage max. h 80 mm
Largeur rainure a 28 mm
Longueur vis de serrage 200 mm
Norme DIN 6314
Filetage M24
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 373944
EAN / GTIN 4020772373948
Réf. fabricant 373944
Article hors catalogue L30130 405
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Barre de tension, biseautée, avec vis d’appui réglable, complète, DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Acier pour traitement thermique, verni.

Caractéristique(s):

  • Rainure: 28
  • Avec vis de serrage: M24x28x200
  • H*: 20-80
  • Simil.
    DIN6314
    B1 x l: 26x250
  • D x LS: M24x87
  • A: 35
  • B2: 70
  • E1: 35
  • E2: 105
  • Poids: 5486 g