{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Længde L | 250 mm | |
| Bredde B | 26 mm | |
| Ansatshøjde H1 | 35 mm | |
| Spændhøjde, min. | 20 mm | |
| Spændehøjde maks. h | 80 mm | |
| Bredde, rille a | 28 mm | |
| Længde, spændeskrue | 200 mm | |
| Standard | DIN 6314 | |
| Gevind | M24 | |
| Produkttype | Spændejern |
| Artikelnummer | 373944 | |
| EAN/GTIN | 4020772373948 | |
| Producentnummer | 373944 | |
| L-nummer | L30130 405 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |