• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Spanstang, afgeschuind, met verstelbare steunschroef, compleet

Artikelnummer: 373944
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 373944
EAN/GTIN 4020772373948
Nummer fabrikant 373944
L-nummer L30130 405
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Spanstang, afgeschuind, met verstelbare steunschroef, compleet, met DIN 787, DIN 6340, DIN 6330b.
temperstaal gelakt.

Kenmerk:

  • Groef: 28
  • Met spanbout: M24x28x200
  • H*: 20-80
  • vergel.
    DIN6314
    B1 x L: 26x250
  • D x LS: M24x87
  • A: 35
  • B2: 70
  • E1: 35
  • E2: 105
  • Gewicht: 5486 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan