Barra de tensión, biselada, con tornillo de apoyo ajustable, completa

Número de artículo: 373944
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
Longitud L 250 mm
Anchura B 26 mm
Altura de escalón H1 35 mm
Altura de sujeción mín. 20 mm
Altura de sujeción máx. h 80 mm
Ancho de ranura a 28 mm
Longitud tornillo de amarre 200 mm
Norma DIN 6314
Rosca M24
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 373944
EAN / GTIN 4020772373948
Número del fabricante 373944
Número L L30130 405
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Barra tensora, biselada, con tornillo de apoyo ajustable, completa, con DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Acero bonificado pintado.

Característica:

  • Ranura: 28
  • Con tornillo de sujeción: M24x28x200
  • H*: 20-80
  • Blanco/aluminio
    DIN6314
    B1 x L: 26x250
  • D x LS: M24x87
  • A: 35
  • B2: 70
  • E1: 35
  • E2: 105
  • Peso: 5486 g