• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett

Artikel-Nr.: 373944
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge L 250 mm
Breite B 26 mm
Absatzhöhe H1 35 mm
Spannhöhe min. 20 mm
Spannhöhe max. h 80 mm
Breite Nut a 28 mm
Länge Spannschraube 200 mm
Norm DIN 6314
Gewinde M24
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 373944
EAN / GTIN 4020772373948
Herstellernummer 373944
L-Nummer L30130 405
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett, mit DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Vergütungsstahl lackiert.

Merkmal:

  • Nut: 28
  • mit Spannschraube: M24x28x200
  • H*: 20-80
  • ähnl.
    DIN6314
    B1 x L: 26x250
  • D x LS: M24x87
  • A: 35
  • B2: 70
  • E1: 35
  • E2: 105
  • Gewicht: 5486 g