{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime L | 250 mm | |
| Lăţime B | 26 mm | |
| Înălțimea tocului H1 | 35 mm | |
| Înălțime de strângere min. | 20 mm | |
| Înălţimea max. de prindere h | 80 mm | |
| Lățime canelură a | 28 mm | |
| Lungimea şurubului de strângere | 200 mm | |
| Standard | DIN 6314 | |
| Filet | M24 | |
| Tip produs | Bridă de prindere reglabilă |
| Cod articol | 373944 | |
| EAN / GTIN | 4020772373948 | |
| Număr producător | 373944 | |
| L-Număr | L30130 405 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |