Pofa, 20 mm, T-Rex-hez / Centro Gripp-hez mobil, Típushoz: 125

Cikkszám: 361227 125
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típushoz 125
Pofaszélesség b 96 mm
Szélesség b1 20 mm
c 12 mm
c1 39 mm
Pofamagasság h 50 mm
Magasság h1 45 mm
Magasság h2 14 mm
Pofahossz l 62 mm
l1 4 mm
Befogási tartomány S1 9 − 75 / 19 − 172 mm
Hozzávaló színkód T-Rex; Centro Gripp
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 361227 125
EAN / GTIN 4250364400763
Gyártó száma 6921884041041
Gyártó/felelős személy ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Leírás

Felhasználás:

Bevonattal ellátott szorítófelületek a nagyobb súrlódási értékek érdekében, min. 2-szeresre növelt tartóerő
(összehasonlítási keménység 80 HRC).

Alkalmazható:

Mozgó pofákhoz 361202 sz. T-Rex-hez és 361180 sz. Centro Grip-hez