{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura de las mordazas B | 96 mm | |
| Altura de mordazas H | 50 mm | |
| Long. de mord. L | 62 mm | |
| Superficie de apriete | Con prisma | |
| Para insertos intercambiables adecuados | no | |
| Con puente de guía | no | |
| Con ranura | no | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Tipo de producto | Mordazas de sujeción sin especificar | |
| Material | acero | |
| Superficie | pavonado | |
| Contenido | Unidad |
| Número de artículo | 361227 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364400763 | |
| Número del fabricante | 6921884041041 | |
| Fabricante/responsable | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |