Čeľusť 20 mm, pre T-Rex / Centro Gripp mobilná, pre typ: 125

Č. pol.: 361227 125
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ 125
Šírka čeľustí b 96 mm
Šírka b1 20 mm
c 12 mm
c1 39 mm
Výška čeľusti h 50 mm
Výška h1 45 mm
Výška h2 14 mm
Dĺžka čeľustí l 62 mm
l1 4 mm
Rozsah upínania S1 9 − 75 / 19 − 172 mm
vhodné pre farebný kód T-Rex; Centro Gripp
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361227 125
EAN/GTIN 4250364400763
Číslo výrobcu 6921884041041
Výrobca/zodpovedná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Použitie:

Upínacie plochy povrchovo upravené pre vysoké hodnoty trenia, zvýšená prídržná sila minimálne o faktor 2
(porovnávacia tvrdosť 80 HRC).

Vhodné pro:

Pohyblivé čeľuste pre T-Rex č. 361202 a Centro Grip 361180.