Čelist 20 mm, pro T-Rex / Centro Gripp mobilní, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361227 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí min. 9 mm; 19 mm
Rozsah upnutí max. 75 mm; 172 mm
Šířka čelisti B 96 mm
Výška čelistí H 50 mm
Délka čelisti L 62 mm
Obsah 1 ks
Druh produktu Upínací čelisti pro středicí svěráky
Materiál ocel
Povrch černěné
Obsah Ks
l1 4 mm
h1 45 mm
h2 14 mm
Rozsah upnutí 1; 2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361227 125
EAN / GTIN 4250364400763
Číslo výrobce 6921884041041
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Použití:

Upínací plochy povlakované pro vysoké hodnoty tření, přídržná síla zvýšená min. o koef. 1,5 (srovnávací tvrdost 80 HRC).

Vhodné pro:

Pohyblivé čelisti T-Rex č. 361202 a Centro Grip 361180.