Lūpa 20 mm, skirta T-Rex / Centro Gripp paslanki, Tipui: 125

Prekės Nr.: 361227 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tipui 125
Žiaunų plotis b 96 mm
Plotis b1 20 mm
c 12 mm
c1 39 mm
Žiaunų aukštis h 50 mm
Aukštis h1 45 mm
Aukštis h2 14 mm
Žiaunų ilgis l 62 mm
l1 4 mm
Užspaudimo ribos S1 9 − 75 / 19 − 172 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą T-Rex; Centro Gripp
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361227 125
EAN / GTIN 4250364400763
Gamintojo numeris 6921884041041
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Paskirtis:

Specialia danga padengtos užspaudimo plokštumos, trinties padidinimui, maždaug 2
karto didesnė sukibimo jėga (palyginamasis kietis 80 HRC).

Tinka:

Nuimamos lūpos, skirtos T-Rex Nr. 361202 ir Centro Grip 361180.