Bakke 20 mm, til T-Rex / Centro Gripp Mobil, Til type: 125

Art.-nr.: 361227 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til type 125
Kæbebredde b 96 mm
Bredde, b1 20 mm
c 12 mm
c1 39 mm
Kæbehøjde h 50 mm
Højde, h1 45 mm
Højde, h2 14 mm
Kæbelængde l 62 mm
l1 4 mm
Spændeområde S1 9 − 75 / 19 − 172 mm
passer til farvekode T-Rex; Centro Gripp
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361227 125
EAN/GTIN 4250364400763
Producentnummer 6921884041041
Producent/ansvarlig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Betegnelse

Anvendelse:

Spændeflader overfladebehandlet af hensyn til høje friktionsværdier, forhøjet holdekraft med mindst faktor 2
(svarer til hårdhed 80 HRC).

Passer til:

Bevægelige bakker til T-Rex nr. 361202 og Centro-greb 361180.