• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Piastra di adattamento, Per modello: 360

Codice art.: 361170 360
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in più di 8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione: Sistema di fissaggio modulare

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Xpent
Esecuzione Sistema di fissaggio modulare
Lunghezza L 362 mm
Larghezza B 342 mm
Altezza H 54,4 mm
Altezza H1 26 mm
Peso 28 kg
Numero fori ZC 4
Per codice a colori Xpent0
Tipo di prodotto Piastra di adattamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361170 360
copia
EAN / GTIN 4045197849366
copia
Codice del produttore 361170 360
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per il fissaggio ottimale della morsa a 5 assi sul sistema di fissaggio modulare con interasse 200 mm.

Per:

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e guide base n. art. 361115.

Fornitura:

Incluso listello di fissaggio con viti cilindriche.

Accessori speciali:

Codolo di serraggio n. art. 360025 Dim. 18M16 e Dim. 18M16/138

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Xpent" Visualizza tutto