Menghină în 5 axe Xpent, Tip: UNI1

Cod articol: 361100 UNI1
Reducere
3.405,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 2 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Execuţie: Sistem de strângere în punctul zero

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Xpent
Execuţie Sistem de strângere în punctul zero
Gamă de prindere S1 6 mm - 108 mm
Gamă de prindere S2 104 mm - 208 mm
Gamă de prindere S3 186 mm - 290 mm
Gamă de prindere S4 286 mm - 386 mm
Lungime L 454 mm
Înălţime corp de bază c 165,5 mm
c1 117,5 mm
Lăţime B 125 mm
Lăţime canal n H7 20 mm
Înălţime h 45 mm
Forţă de strângere până la maxim 40 kN
Momentul maxim 90 Nm
Greutate 36 kg
Dimensiuni deschidere chei 5 mm; 10 mm
Prelungitor mare de arbore 100
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit Xpent1-2
Tip produs Menghină de maşină

Identificare și clasificare

Cod articol 361100 UNI1
EAN / GTIN 4069515003896
Număr producător 361100 UNI1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Accesibilitate foarte bună şi perfect simetric.
  • Sistem de prindere flexibil, modular.
  • Toate suprafeţele funcţionale sunt călite şi rectificate.
  • Forţă de strângere până la 40 kN, la un moment de rotaţie de 90 Nm.
  • Ambele module de prindere pot fi poziţionate individual pe şina de bază.
  • Interval de strângere sau reglare variabil.
  • Acurateţe la repetare <0,01 mm.
  • Inclusiv găuri 18M16 pentru sistem de strângere în punctul zero, măsură fixă 200 mm.

Aplicaţie:

Perfect pentru prelucrarea reală în 5 axe.
În combinaţie cu diverse bacuri este posibilă strângerea convenţională, pe suprafaţă netedă, dar şi strângerea pieselor brute.

Livrare:

Şină de bază, arbore, prelungitor de arbore, manivelă / şurubelniţă hexagonală (la tipul 1S), modul de strângere fix, modul de strângere mobil.
Bac detașabil universal cod 361138.

Accesorii opţionale:

Module de strângere nr. 361105361110, falcă centrală nr. 361111, şine de bază nr. 361115, arbore nr. 361119, prelungitoare de arbore nr. 361120, gheare de strângere nr. 361165, cheie dinamometrică nr. 656050 măr. 120, bit pentru şurubelniţă nr. 643329, opritor pentru piesele de prelucrat nr. 360094, fălci superioare nr. 361123361138.

Notă:

Bacurile moi adecvate cod 361123361137 şi bacurile de protecţie adecvate cod 361140361151 nu sunt incluse în setul de livrare. Pentru situaţia de prindere S4 este necesar un prelungitor suplimentar de arbore Cod 361120. Pentru lubrifierea perfectă a sculei, vă recomandăm vaselina multifuncțională Cod 083592 PLUS.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă