Supporto triplo per morse autocentranti, Per modello: 80/120

Codice art.: 360156 80/120
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ d 400 mm
Altezza h 140 mm
Larghezza scanalatura n H7 20 mm
Angolo α 45 grado
Tipo di prodotto Accessori per morsa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360156 80/120
copia
EAN / GTIN 4045197801937
copia
Codice del produttore 360156 80/120
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Serraggio delle morse autocentranti sul supporto triplo tramite staffe di serraggio. Scanalatura doppia per lato di serraggio: in questo modo le morse autocentranti sono regolabili a 90°. Fissaggio tramite il sistema di serraggio sul punto zero GARANT ZeroClamp (fori 18 M16) o tramite tasselli direttamente sul banco macchina.

Materiale:

Alluminio ad alta resistenza, anodizzato duro.

Per:

Morsa autocentrante n. art. 360133.

Fornitura:

Inclusi  6 tasselli per l'allineamento.

Nota:

Per il montaggio di GARANT Xtric n. art. 363000 Dim. 50 o Dim. 80, utilizzare il set di serrraggio n. art. 363102 Dim. 80.